青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(座付給水栓エルボ)

青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(座付給水栓エルボ) - KITZ(キッツ)
形状エルボ材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)20±15適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1最高使用圧力(MPa)0.75(20°±15°の水道水)使用流体水道水接続形状管用平行めねじRp×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法L1(mm)
寸法S(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
759628911QL3013A403520
4,120
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
759629001QL3313A×P20434224
4,920
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする