ステンレスホースニップル SCS14A

ステンレスホースニップル SCS14A - フローバル

ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。

用途
ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。
最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
材質SCS14A相当RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※加締機でカシメての固定は厳禁です。
※画像は代表画像です。ご注文の際はサイズのご確認をお願い致します。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
H
L1
L2
F
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75967039VCH-0209111440236
770
619
681(税込)
3日以内出荷
代引不可
75967048VCH-0311121744256
900
729
802(税込)
3日以内出荷
代引不可
75967057VCH-0414152254316
1,280
999
1,099(税込)
3日以内出荷
代引不可
75967066VCH-0616173061366
2,260
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
代引不可
75967075VCH-0619173061366
2,260
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
代引不可
75967091VCH-0621173061366
2,260
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
代引不可
75967100VCH-0627173066416
2,260
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
代引不可
75967109VCH-0821223875416
2,820
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
代引不可
75967118VCH-0827223891576
2,820
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
代引不可
75967127VCH-0834223891576
2,820
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
代引不可
75967136VCH-10264697576
4,400
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
代引不可
75967145VCH-122554103646
5,080
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
代引不可
75967161VCH-163063116706
7,340
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
代引不可
75967170VCH-203280126778
17,260
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
代引不可
75967179VCH-243593136848
26,220
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
代引不可
75967188VCH-3241119155978
33,820
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする