フローバル
黄銅製ホース接手
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
用途
最高使用圧力:ホースの最高使用圧力に準拠する。
改正RoHS指令適合。
材質
C3604相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※加締機でカシメての固定は厳禁です。
※画像は代表画像です。ご注文の際はサイズのご確認をお願い致します。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L
Φd
概略質量(g)
タケノコ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75966628
GHS(R)-06
55
4
7
6
¥
320
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
代引不可
75966637
GHS(R)-07
55
4
10
7
¥
320
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
代引不可
75966646
GHS(R)-08
65
5
15
8
¥
320
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
代引不可
75966655
GHS(R)-09
64.7
6
18
9
¥
320
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
代引不可
75966671
GHS(R)-11
64.5
7
20
11
¥
390
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
代引不可
75966680
GHS(R)-14
65
9
44
14
¥
480
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
代引不可
75966689
GHS(R)-16
65
11
51
16
¥
520
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
代引不可
75966698
GHS(R)-21
100
13
156
21
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材