ステンレス製ホースニップル SUS304系(SCS13A)

ステンレス製ホースニップル SUS304系(SCS13A) - フローバル

ほとんどのホースと接続できます。ホースバンドで固定するタイプです。
流路の形状と、ねじ部・表面の加工仕上げを全面改良し、機能と品質がさらに向上しました。

用途
最高使用圧力:ブレードホース等の最高使用圧力に準拠する。
ネジ部:JIS規格B0203:1999による。
材質SCS13A相当RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※加締機でカシメての固定は厳禁です。
※画像は代表画像です。ご注文の際はサイズのご確認をお願い致します。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
H
L1
L2
F
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75967355VCH-S13-0616173061366
1,830
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
代引不可
75967371VCH-S13-0619173061366
1,830
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
代引不可
75967380VCH-S13-0621173061366
1,830
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
代引不可
75967389VCH-S13-0627173066416
1,830
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
代引不可
75967398VCH-S13-0821223875416
2,280
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
代引不可
75967407VCH-S13-0827223891576
2,280
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
代引不可
75967416VCH-S13-0834223891576
2,540
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
代引不可
75967425VCH-S13-10264697576
3,320
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
代引不可
75967441VCH-S13-122554103646
4,080
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
代引不可
75967450VCH-S13-163063116706
5,670
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
代引不可
75967459VCH-S13-203280126778
9,000
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
代引不可
75967468VCH-S13-243593136848
13,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする