ステンレスホースジョイント

ステンレスホースジョイント - フローバル

ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。

用途
ネジ部:JIS規格B0202:1999、B0203:1999による。
最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
材質:SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※加締機でカシメての固定は厳禁です。
※画像は代表画像です。ご注文の際はサイズのご確認をお願い致します。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L
L1
ねじ
G
H2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75967276VHJ-0106-49-201/81/812
2,760
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
代引不可
75967285VHJ-0107-49-201/81/812
2,760
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
代引不可
75967301VHJ-0208-57-231/41/414
2,760
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
代引不可
75967310VHJ-0209-57-231/41/414
2,760
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
代引不可
75967319VHJ-0311-61-253/83/817
2,760
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
代引不可
75967328VHJ-0414-77-311/21/222
3,840
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
代引不可
75967337VHJ-0621-83-353/43/427
5,330
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
代引不可
75967346VHJ-0827-97-421”1”35
7,460
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする