黄銅製ホースニップル

黄銅製ホースニップル - フローバル

ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。

用途
ねじ部:JIS B0203 による。
最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
鍛造製。
改正RoHS指令適合。
材質C3771相当RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※加締機でカシメての固定は厳禁です。
※画像は代表画像です。ご注文の際はサイズのご確認をお願い致します。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
H
L1
L2
ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75966549GHN(R)-103222458349【管用テーパおねじ】1”1/4
2,980
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
代引不可
75966558GHN(R)-103422458349【管用テーパおねじ】1”1/4
2,980
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
代引不可
75966567GHN(R)-103822458349【管用テーパおねじ】1”1/4
2,980
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
代引不可
75966576GHN(R)-123424549054【管用テーパおねじ】1”1/2
3,940
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
代引不可
75966585GHN(R)-123824549054【管用テーパおねじ】1”1/2
3,940
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
代引不可
75966601GHN(R)-1652316713080【管用テーパおねじ】2”
7,600
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
代引不可
75966610GHN(R)-2065307614596【管用テーパおねじ】2”1/2
15,460
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
代引不可
75966619GHN(R)-24783590150100【管用テーパおねじ】3”
17,670
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする