フローバル
黄銅製ホースジョイント
ほとんどのホースと接続できます。
ホースバンドで固定するタイプです。
用途
ねじ部:JIS B0203 による。
最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
改正RoHS指令適合。
材質
C3604相当( 型式GHJ-1652のボディ、ナットの材質はC3771 相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(0.26MB)
注意
※加締機でカシメての固定は厳禁です。
※画像は代表画像です。ご注文の際はサイズのご確認をお願い致します。
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L
L1
ねじ
G
H2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75966330
GHJ(R)-0209
-57
-25
1/4
1/4
14
¥
390
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
75966339
GHJ(R)-0211
-62
-29
1/4
3/8
17
¥
560
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
75966348
GHJ(R)-0308
-58
-25
3/8
1/4
17
¥
500
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
75966357
GHJ(R)-0309
-59
-25
3/8
1/4
17
¥
500
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
75966366
GHJ(R)-0311
-63
-29
3/8
3/8
17
¥
480
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
75966375
GHJ(R)-0313
-71
-30
3/8
1/2
23
¥
830
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
75966391
GHJ(R)-0314
-70
-30
3/8
1/2
23
¥
830
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
75966400
GHJ(R)-0411
-66
-29
1/2
3/8
23
¥
830
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
75966409
GHJ(R)-0413
-71
-30
1/2
1/2
23
¥
830
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
75966418
GHJ(R)-0414
-70
-30
1/2
1/2
23
¥
810
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
75966427
GHJ(R)-0416
-72
-32
1/2
1/2
23
¥
810
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
75966436
GHJ(R)-0421
-86
-37
1/2
3/4
27
¥
1,590
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
75966445
GHJ(R)-0614
-73
-30
3/4
1/2
27
¥
2,370
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
75966461
GHJ(R)-0616
-75
-32
3/4
1/2
27
¥
2,370
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
75966470
GHJ(R)-0621
-87
-37
3/4
3/4
27
¥
1,640
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
75966479
GHJ(R)-0627
-105
-49
3/4
1
35
¥
2,940
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
75966488
GHJ(R)-0821
-92
-37
1”
3/4
35
¥
2,690
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
75966497
GHJ(R)-0827
-106
-49
1”
1
35
¥
3,630
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
75966506
GHJ(R)-0834
-120
-56
1”
1”1/4
45
¥
12,330
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
75966515
GHJ(R)-1034
-120
-56
1”1/4
1”1/4
45
¥
12,330
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
75966531
GHJ(R)-1238
-130
-60
1”1/2
1”1/2
54
¥
16,410
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
75966540
GHJ(R)-1652
-187
-89
2”
2
67
¥
31,880
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
75967967
GHJ(R)-0106
-45
-18
【管用テーパおねじ】46030
1/8
12
¥
400
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
75967976
GHJ(R)-0107
-45
-18
【管用テーパおねじ】46030
1/8
12
¥
400
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
75967985
GHJ(R)-0108
-54
-25
【管用テーパおねじ】46030
1/4
14
¥
360
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
75968001
GHJ(R)-0109
-55
-25
【管用テーパおねじ】46030
1/4
14
¥
360
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
75968010
GHJ(R)-0206
-55
-24
【管用テーパおねじ】46026
1/4
14
¥
400
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
75968019
GHJ(R)-0207
-57
-25
【管用テーパおねじ】46026
1/4
14
¥
390
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
75968028
GHJ(R)-0208
-56
-25
【管用テーパおねじ】46026
1/4
14
¥
390
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材