フローバル
黄銅製ホースニップル
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
用途
ねじ部:JIS B0203 による。
最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準ずる。
改正RoHS指令適合。
材質
C3604相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(0.66MB)
注意
※加締機でカシメての固定は厳禁です。
※画像は代表画像です。ご注文の際はサイズのご確認をお願い致します。
バスケットに入れる
49
件中 1~49件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
H
L1
L2
ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75967477
GHN(R)-0105
8.5
12
31
18
【管用テーパおねじ】46030
¥
150
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
75967486
GHN(R)-0106
8.5
12
35
21
【管用テーパおねじ】46030
¥
150
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
75967495
GHN(R)-0107
9
12
37
23
【管用テーパおねじ】46030
¥
150
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
75967511
GHN(R)-0108
9
12
37
22.5
【管用テーパおねじ】46030
¥
150
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
75967520
GHN(R)-0109
9
12
37
23
【管用テーパおねじ】46030
¥
150
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
75967529
GHN(R)-0111
9
12
40
26
【管用テーパおねじ】46030
¥
170
¥
119
¥
131
(税込)
3日以内出荷
75967538
GHN(R)-0112
9
14
40
25
【管用テーパおねじ】46030
¥
220
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
75967547
GHN(R)-0206
11
14
38
20
【管用テーパおねじ】46026
¥
230
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
75967556
GHN(R)-0207
11
14
38
20
【管用テーパおねじ】46026
¥
220
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
75967565
GHN(R)-0208
11
14
41
23
【管用テーパおねじ】46026
¥
220
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
75967581
GHN(R)-0209
11
14
41
23
【管用テーパおねじ】46026
¥
220
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
75967590
GHN(R)-0211
11
14
41
23
【管用テーパおねじ】46026
¥
230
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
75967599
GHN(R)-0212
11
14
41
23
【管用テーパおねじ】46026
¥
230
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
75967608
GHN(R)-0213
11
14
41
23
【管用テーパおねじ】46026
¥
270
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
75967617
GHN(R)-0214
11
14
41
23
【管用テーパおねじ】46026
¥
270
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
75967626
GHN(R)-0216
11
17
45
27
【管用テーパおねじ】46026
¥
350
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
75967635
GHN(R)-0306
11
17
42
24
【管用テーパおねじ】46089
¥
320
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
75967651
GHN(R)-0307
11
17
42
24
【管用テーパおねじ】46089
¥
320
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
75967660
GHN(R)-0308
11
17
45
27
【管用テーパおねじ】46089
¥
300
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
75967669
GHN(R)-0309
11
17
43
25
【管用テーパおねじ】46089
¥
300
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
75967678
GHN(R)-0310
11
17
43
25
【管用テーパおねじ】46089
¥
300
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
75967687
GHN(R)-0311
11
17
45
27
【管用テーパおねじ】46089
¥
280
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
75967696
GHN(R)-0312
11
17
45
27
【管用テーパおねじ】46089
¥
320
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
75967705
GHN(R)-0313
11
17
45
27
【管用テーパおねじ】46089
¥
320
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
75967721
GHN(R)-0314
11
17
45
27
【管用テーパおねじ】46089
¥
320
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
75967730
GHN(R)-0316
11
17
45
27
【管用テーパおねじ】46089
¥
350
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
75967739
GHN(R)-0407
14
22
47
25
【管用テーパおねじ】46024
¥
480
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
75967748
GHN(R)-0408
14
22
47
25
【管用テーパおねじ】46024
¥
480
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
75967757
GHN(R)-0409
14
22
47
25
【管用テーパおねじ】46024
¥
480
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
75967766
GHN(R)-0410
14
22
47
25
【管用テーパおねじ】46024
¥
450
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
75967775
GHN(R)-0411
14
22
50
28
【管用テーパおねじ】46024
¥
450
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
75967791
GHN(R)-0412
14
22
50
28
【管用テーパおねじ】46024
¥
450
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
75967800
GHN(R)-0413
14
22
50
28
【管用テーパおねじ】46024
¥
450
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
75967809
GHN(R)-0414
14
22
50
28
【管用テーパおねじ】46024
¥
440
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
75967818
GHN(R)-0416
14
22
50
28
【管用テーパおねじ】46024
¥
440
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
75967827
GHN(R)-0417
14
22
50
28
【管用テーパおねじ】46024
¥
560
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
75967836
GHN(R)-0419
14
22
50
28
【管用テーパおねじ】46024
¥
560
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
75967845
GHN(R)-0421
14
22
50
28
【管用テーパおねじ】46024
¥
560
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
75967861
GHN(R)-0614
17
27
62
36
【管用テーパおねじ】46085
¥
1,100
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
75967870
GHN(R)-0616
17
27
62
36
【管用テーパおねじ】46085
¥
1,100
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
75967879
GHN(R)-0619
17
27
62
36
【管用テーパおねじ】46085
¥
1,100
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
75967888
GHN(R)-0621
17
27
62
36
【管用テーパおねじ】46085
¥
780
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
75967897
GHN(R)-0625
17
27
62
36
【管用テーパおねじ】46085
¥
1,230
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
75967906
GHN(R)-0627
17
27
62
36
【管用テーパおねじ】46085
¥
1,230
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
75967915
GHN(R)-0821
19
35
73
42
【管用テーパおねじ】1
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
75967931
GHN(R)-0825
19
35
73
42
【管用テーパおねじ】1
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
75967940
GHN(R)-0827
19
35
73
42
【管用テーパおねじ】1
¥
1,550
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
75967949
GHN(R)-0832
19
35
73
43
【管用テーパおねじ】1
¥
2,970
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
75967958
GHN(R)-0834
19
35
73
43
【管用テーパおねじ】1
¥
2,970
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材