ステンレス製ホース接手

ステンレス製ホース接手 - フローバルステンレス製ホース接手 - フローバルステンレス製ホース接手 - フローバル

ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。

用途最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。材質:SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(0.13MB)
注意
※加締機でカシメての固定は厳禁です。
※画像は代表画像です。ご注文の際はサイズのご確認をお願い致します。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L
Φd
ΦD
概略質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75967197VHS-0655467
900
729
802(税込)
3日以内出荷
75967206VHS-07554710
950
769
846(税込)
3日以内出荷
75967215VHS-0864.75814
1,010
799
879(税込)
3日以内出荷
75967231VHS-09656917
1,060
849
934(税込)
3日以内出荷
75967240VHS-116571122
1,180
949
1,044(税込)
3日以内出荷
75967249VHS-1464.791441
1,560
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
75967258VHS-1665111646
1,940
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
75967267VHS-211001321145
3,810
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする