フローバル
ステンレスホースニップル SUS304
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
タケノコ外径サイズを豊富に取り扱っていますので、選定に困りません。
用途
適用規格:ねじ部は JIS B0203 による。
最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準ずる。
材質
SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(0.1MB)
注意
※加締機でカシメての固定は厳禁です。
※画像は代表画像です。ご注文の際はサイズのご確認をお願い致します。
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
H
L1
L2
ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75966707
VHN-0106
9
12
34
20
【管用テーパおねじ】46030
¥
860
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
75966716
VHN-0107
9
12
34
20
【管用テーパおねじ】46030
¥
860
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
75966725
VHN-0108
9
12
37
23
【管用テーパおねじ】46030
¥
860
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
75966741
VHN-0109
9
12
37
23
【管用テーパおねじ】46030
¥
860
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
75966750
VHN-0111
9
12
39
25
【管用テーパおねじ】46030
¥
860
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
75966759
VHN-0112
9
12
45
31
【管用テーパおねじ】46030
¥
860
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
75966768
VHN-0113
9
14
45
31
【管用テーパおねじ】46030
¥
900
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
75966777
VHN-0206
11
14
40
23
【管用テーパおねじ】46026
¥
900
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
75966786
VHN-0207
11
14
40
23
【管用テーパおねじ】46026
¥
900
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
75966795
VHN-0208
11
14
40
23
【管用テーパおねじ】46026
¥
900
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
75966811
VHN-0209
11
14
40
23
【管用テーパおねじ】46026
¥
900
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
75966820
VHN-0211
11
14
42
25
【管用テーパおねじ】46026
¥
900
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
75966829
VHN-0212
11
14
48
31
【管用テーパおねじ】46026
¥
900
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
75966838
VHN-0213
11
14
48
31
【管用テーパおねじ】46026
¥
900
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
75966847
VHN-0214
11
14
48
31
【管用テーパおねじ】46026
¥
900
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
75966856
VHN-0306
12
17
44
25
【管用テーパおねじ】46089
¥
1,010
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
75966865
VHN-0307
12
17
44
25
【管用テーパおねじ】46089
¥
1,010
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
75966881
VHN-0308
12
17
44
25
【管用テーパおねじ】46089
¥
1,010
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
75966890
VHN-0309
12
17
44
25
【管用テーパおねじ】46089
¥
1,010
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
75966899
VHN-0311
12
17
44
25
【管用テーパおねじ】46089
¥
900
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
75966908
VHN-0312
12
17
50
31
【管用テーパおねじ】46089
¥
900
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
75966917
VHN-0313
12
17
50
31
【管用テーパおねじ】46089
¥
1,010
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
75966926
VHN-0314
12
17
50
31
【管用テーパおねじ】46089
¥
1,010
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
75966935
VHN-0316
12
17
50
31
【管用テーパおねじ】46089
¥
1,010
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
75966951
VHN-0408
15
22
54
31
【管用テーパおねじ】46024
¥
1,560
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
75966960
VHN-0409
15
22
54
31
【管用テーパおねじ】46024
¥
1,560
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
75966969
VHN-0411
15
22
54
31
【管用テーパおねじ】46024
¥
1,560
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
75966978
VHN-0412
15
22
54
31
【管用テーパおねじ】46024
¥
1,560
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
75966987
VHN-0413
15
22
54
31
【管用テーパおねじ】46024
¥
1,410
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
75966996
VHN-0414
15
22
54
31
【管用テーパおねじ】46024
¥
1,410
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
75967005
VHN-0416
15
22
54
31
【管用テーパおねじ】46024
¥
1,410
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
75967021
VHN-0419
15
22
58
35
【管用テーパおねじ】46024
¥
1,560
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
75967030
VHN-0421
15
22
58
35
【管用テーパおねじ】46024
¥
1,560
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材