ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFKシリーズ)

ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFKシリーズ) - KITZ(キッツ)ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFKシリーズ) - KITZ(キッツ)
形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(プラグ)304SS材質(ボディ)FCD-Sクラス10K呼び圧力10K内容量1個
注意
※油とは潤滑油・作動油などを示します。
※また、熱媒にご使用の場合は、お気軽にご相談ください。
※本製品は銅製キャップを使用しているため、アンモニア・アミン系などの流体には適しません。(呼び径40A以下)
※流体などが凍結しないように、適切な凍結予防措置を実施してください。
全11種類を絞り込む
呼び径(B)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7596467710FDYBFK-10~+200125571/21.4(-10~+120℃以下の静流水)、1.2(-10~+200℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
19,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
7596468610FDYBFK-10~+200140623/41.4(-10~+120℃以下の静流水)、1.2(-10~+200℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
20,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
7596469510FDYBFK-10~+2001507711.4(-10~+120℃以下の静流水)、1.2(-10~+200℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
24,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
7596471110FDYBFK-10~+200170901-1/41.4(-10~+120℃以下の静流水)、1.2(-10~+200℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
32,900
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
7596472010FDYBFK-10~+2001901001-1/21.4(-10~+120℃以下の静流水)、1.2(-10~+200℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
37,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
7596472910FDYBFK-10~+30023013721.4(-10~+120℃以下の静流水)、1.2(-10~+220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.0(300℃までの蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
49,100
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
7596473810FDYBFK-10~+3003052072-1/21.4(-10~+120℃以下の静流水)、1.2(-10~+220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.0(300℃までの蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
72,900
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
7596474710FDYBFK-10~+30036023731.4(-10~+120℃以下の静流水)、1.2(-10~+220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.0(300℃までの蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
90,600
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
7596475610FDYBFK-10~+30041527941.4(-10~+120℃以下の静流水)、1.2(-10~+220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.0(300℃までの蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
123,000
66,980
73,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
7596476510FDYBFK-10~+30046532151.4(-10~+120℃以下の静流水)、1.2(-10~+220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.0(300℃までの蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
194,000
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
7596478110FDYBFK-10~+30051536761.4(-10~+120℃以下の静流水)、1.2(-10~+220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.0(300℃までの蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
250,000
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする