ボルトライン フレックス用 本体

ボルトライン フレックス用 本体 - シヤチハタ
寸法(mm)121×46×31質量(g)カートリッジあり:103、カートリッジなし:96危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※インキカートリッジは別売り
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75968929XBL-F
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする