階段・廊下の冷気ガードシート 間仕切り 厚手タイプ 50×225cm レース柄

階段・廊下の冷気ガードシート 間仕切り 厚手タイプ 50×225cm レース柄 - アール

階段や廊下、勝手口に。冷気の侵入を防ぐシート。長さ約225cmの長尺タイプ。
のれんタイプで出入りがしやすい。
カット可能。直径2.5cm以下、耐荷重3kg以上の突っ張り棒をご使用下さい。
初期粘着力が高いので、はがす際は粘着面を傷めたり、糊残りする場合があります。あとが残っても差し支えのない場所で使用して下さい。貼る面が凹凸、ザラザラしていると貼れない場合があります。低温(10度以下)での貼り付けは粘着力が低下しますので避けて下さい。表面が高温になる場所ではご使用にならないで下さい。

内容量1個(2枚)
注意
※使用期間6ヶ月
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75969830H-184
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする