クール100 エアコン室外機カバー

クール100 エアコン室外機カバー - アール

日傘生地を使用した室外機カバーです。太陽光を反射します。
太陽光を反射し、室外機の温度上昇を抑えることにより、冷房運転中の室外機の負担を軽減します。
ベルト付きで簡単取り付け。

材質【本体】ポリエステル、PUコーティング、アルミニウム【ベルト・バックル】ポリプロピレン寸法(cm)84×35×0.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75969909HN-096
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする