Panasonic(パナソニック)
ねじなしノーマルベンドA型 E19
配管を直角に曲げる所に使用します。
接続にはねじなしカップリングをご使用ください。
鋼製溶融亜鉛めっき
材質
鋼製溶融亜鉛めっき
質量(kg)
0.12
寸法L(mm)
135
呼び
E19
寸法D(mm)
19
寸法R(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76004559
DS0419
¥
475
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください