※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
ねじなしノーマルベンドA型 E19
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76004559
品番
DS0419
参考基準価格(税別)
¥475
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
配管を直角に曲げる所に使用します。
接続にはねじなしカップリングをご使用ください。
鋼製溶融亜鉛めっき
材質
鋼製溶融亜鉛めっき
質量(kg)
0.12
寸法L(mm)
135
呼び
E19
寸法D(mm)
19
寸法R(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応