超純水製造装置 水道直結型 RO採水対応 高速採水2L/min 12L内蔵タンク YF-TOP-10

超純水製造装置 水道直結型 RO採水対応 高速採水2L/min 12L内蔵タンク YF-TOP-10 - MMK SCIENTIFIC

用途に応じてRO水と超純水の両方を採水可能。器具洗浄から分析用途まで、幅広いラボ作業に対応します。
高純度イオン交換カートリッジにより、最大18.2MΩ・cmの超純水を生成。JIS K0557 A4グレード相当の水質で、研究や精密洗浄用途に適しています。
最大2L/分の高速採水に対応。ボタン操作で連続採水が可能で、作業効率を大幅に向上させます。
装置内部に12Lタンクを内蔵。安定した純水供給を実現し、必要なときにすぐ採水できます。
RO水および超純水の水質をリアルタイム表示。現在の水質状態を確認しながら安心して使用できます。
定期的にRO膜を自動洗浄することで、膜およびフィルターの性能維持と寿命延長に貢献します。
工具不要で本体パネルを開閉でき、フィルター交換やメンテナンスも簡単。日常管理の手間を軽減します。
研究室・分析用途・器具洗浄などのラボ作業を想定して設計された純水システム。国内研究環境で使いやすい構成と操作性を備えています。
超純水装置に関する専門知識を持つ認定技術者の監修のもと設計・構成を検討。研究室や開発現場でも安心して導入できる仕様です。
導入後の運用をサポートするアフターサービス体制を用意。長期的な安定運用をサポートします。

用途研究、分析、実験、試薬調製、器具洗浄、精密洗浄、開発、品質管理など内容量1個
注意
※水栓の種類によっては接続部品を変更する必要があります。
※原水圧は0.1Mpa以上を推奨します。水圧低い場合は別途送水ポンプが必要になる場合があります。
※設置条件についてご不明な事はご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76005286YF-TOP-10
590,000
589,800
648,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超純水/純水/蒸留水製造装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする