APC NetShelter 17インチラックLCDコンソール 16ポートアナログKVMスイッチ一体型 英語版 AP5816

APC NetShelter 17インチラックLCDコンソール 16ポートアナログKVMスイッチ一体型 英語版 AP5816 - APC(シュナイダーエレクトリック)

APC(Schneider Electric)製 のラックマウントLCDコンソールKVMスイッチは、
1台のキーボード・マウス・LCDモニターで複数サーバーを集中管理できる、
ITラック向けの統合型KVMソリューションです。
1Uラックスペースに収納できるスライド式LCDコンソールを採用し、
サーバールームやデータセンター、機械室など限られたスペースでも
効率的なサーバー運用を実現します。
【特長】
ラック搭載型一体構造
LCDモニター、キーボード、タッチパッドを1Uラックに集約
使用時のみ引き出して操作可能
複数サーバーの集中管理
AP5808:最大8台
AP5816:最大16台
カスケード接続により最大512台まで拡張可能
多彩な操作方法
オンスクリーンディスプレイ(OSD)
ホットキー操作
本体ボタン操作
USB / PS/2 両対応
キーボード・マウスのUSB / PS/2エミュレーション対応
幅広いサーバー環境で利用可能
高解像度ディスプレイ
最大解像度:1280 × 1024
複数解像度に対応し、安定した表示を実現
前面USBポート搭載
USBメモリなどの周辺機器を接続可能
サーバー切替時に自動認識

用途
【用途・おすすめシーン】
サーバールーム/データセンターでの運用管理
工場や研究施設の制御用ラック
複数台サーバーを省スペースで管理したい現場
常駐モニター設置が難しいITラック環境
【仕様】
電源入力:AC100~240V(50/60Hz)
動作温度:0~40℃
ラックサイズ:1U
モニター解像度:最大1280×1024
キーボード/マウス:USB、PS/2対応
内容量1式
注意
※専用KVMケーブル(別売)が必要です
※一般家庭環境での使用は電波干渉が発生する可能性があります
※設置・接続はIT機器に精通した方が行ってください
※在庫状況によっては納期変動します(キャンセル・返品不可)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76045755AP5816
537,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする