曜日別特売

パッド一体型綿100%タオル素材ボックスシーツ2色組

パッド一体型綿100%タオル素材ボックスシーツ2色組 - ファミリー・ライフ

敷パッド一体型のズレにくいボックスシーツ。
パッド表面は吸汗性に優れた綿100%タオル地でこれからの季節におすすめ。
一体型でズレにくい。敷きパッド+ボックスシーツ
かぶせるだけで完成!!
厚さ約25cmまで対応
全周ゴム入りでピッタリフィット
綿100%(表地(パイル部))
全周ゴム入り、ワンタッチ着脱
丸洗いOK!(ネット使用)

内容量1セット(2色)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76046130a36395
オープン
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
76046209a36397
オープン
8,198
9,018(税込)
12日以内出荷
返品不可
76046306a36396
オープン
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする