防水型充電式LEDライト USB Type-C充電ポート
バッテリ内蔵の充電式防水LED照明です。
本体にはガラス管を採用しており、切削油をはじめ、酸・アルカリ溶剤にも対応。
バッテリー内蔵によりコードレス化を実現し、マグネットによる取付で、機械内の任意の位置に取り付けることが可能です。
LED特有のぎらつきを抑え、自然な光を放ち広範囲を照射することできます。
過充電・過放電及び高温に対する保護回路を搭載しており、電池の長寿命化を実現した安心設計です。
- 用途
- 工作機械の機内照明、設備機械照明など
- 使用温度(℃)
- -10~40 (ただし氷結しないこと)
- 保護等級
- IP67
- 色温度(K)
- 5700
- 充電電圧(V)
- DC5
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ポート
- 【充電】USB Type-C
- グリーン購入法
- 適合
- 期待寿命(時間)
- 使用温度25℃ 60,000
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(1.55MB)
注意
※充電用アダプターおよびUSB Type-Cケーブルは付属しておりません。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,900/税込¥2,090 |
防災用品 の新着商品
カテゴリ























