曜日別特売
NLB06G 防水型充電式LEDライト USB Type-C充電ポート 日機 76055781

 

NLB06G 防水型充電式LEDライト USB Type-C充電ポート 日機 76055781
NLB06G 防水型充電式LEDライト USB Type-C充電ポート 日機 76055781

防水型充電式LEDライト USB Type-C充電ポート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1台
消費電力(W)
6
注文コード
76055781
品番
NLB06G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

バッテリ内蔵の充電式防水LED照明です。
本体にはガラス管を採用しており、切削油をはじめ、酸・アルカリ溶剤にも対応。
バッテリー内蔵によりコードレス化を実現し、マグネットによる取付で、機械内の任意の位置に取り付けることが可能です。
LED特有のぎらつきを抑え、自然な光を放ち広範囲を照射することできます。
過充電・過放電及び高温に対する保護回路を搭載しており、電池の長寿命化を実現した安心設計です。

用途
工作機械の機内照明、設備機械照明など
寸法(mm)
410×58×80.5
消費電力(W)
6
使用温度(℃)
-10~40 (ただし氷結しないこと)
全光束(Lm)
750
保護等級
IP67
色温度(K)
5700
照度(Lx)
820
充電電圧(V)
DC5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポート
【充電】USB Type-C
グリーン購入法
適合
期待寿命(時間)
使用温度25℃ 60,000
関連資料:図面(0.02MB)取扱説明書:(1.55MB)
注意
※充電用アダプターおよびUSB Type-Cケーブルは付属しておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする