PERMEA-TECセンサー(Aliphatic Isocyanates・20個入)
Aliphatic Isocyanates用PERMEA-TECです。
- 用途
- PERMEA-TEC Padsは、手袋およびその他の個人用保護具(PPE)について、実際の現場使用条件下における有効性評価に使用します。PPEを透過した化学物質はPERMEA-TEC Padsの変色により確認され、通常感度範囲は0.5~5 mgです。透過開始の確認により、用途に応じたPPE選定の評価に活用できます。
- その他
- 【対象物質】腐食性物質・粉じん・鉛・表面金属・農薬・放射性核種
- 保管環境
- 常温保管
- 有効期限
- PERMEA-TEC使用時1年/現像液使用時2年
- 安定性
- 常温条件下で安定
- 内容量
- 1箱(20個)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
カテゴリ













