グランドシート マエヒロドーム エクストラ用
マエヒロドーム Extra(エクストラ)用(品番:61263)専用のグランドシート。
テントの下に敷く防水性のあるシートです。
インナーテントの床を石や木などから保護し、湿気や汚れから守ります。
- 用途
- マエヒロドーム Extra(エクストラ)用(品番:61263)専用のグランドシート
インナーテントの床を石や木などから保護。湿気や汚れの防止に
- 質量(g)
- 280
- シートサイズ(cm)
- 230×160
- 素材
- 68Dポリエステル(初期耐水圧3000mm JIS L-1092A法)
- 収納時寸法(cm)
- 20×22×3
- 内容量
- 1個
ライダーグッズオプション の新着商品
カテゴリ































