65325 グランドシート マエヒロドーム エクストラ用 DAYTONA(デイトナ) 76055641

65325 グランドシート マエヒロドーム エクストラ用 DAYTONA(デイトナ) 76055641
65325 グランドシート マエヒロドーム エクストラ用 DAYTONA(デイトナ) 76055641
65325 グランドシート マエヒロドーム エクストラ用 DAYTONA(デイトナ) 76055641
65325 グランドシート マエヒロドーム エクストラ用 DAYTONA(デイトナ) 76055641
65325 グランドシート マエヒロドーム エクストラ用 DAYTONA(デイトナ) 76055641
65325 グランドシート マエヒロドーム エクストラ用 DAYTONA(デイトナ) 76055641

グランドシート マエヒロドーム エクストラ用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76055641
品番
65325
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

マエヒロドーム Extra(エクストラ)用(品番:61263)専用のグランドシート。
テントの下に敷く防水性のあるシートです。
インナーテントの床を石や木などから保護し、湿気や汚れから守ります。

用途
マエヒロドーム Extra(エクストラ)用(品番:61263)専用のグランドシート
インナーテントの床を石や木などから保護。湿気や汚れの防止に
質量(g)
280
シートサイズ(cm)
230×160
素材
68Dポリエステル(初期耐水圧3000mm JIS L-1092A法)
収納時寸法(cm)
20×22×3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする