BioStage Impactor用三脚スタンド(25/37mmカセット用)
本製品は約1.5 m伸縮式のトライポッドスタンドで、呼吸域高さにおけるエリアサンプリング用途に使用されます。25 mmまたは37 mmカセットをチューブ接続状態で保持できるほか、BioStage(R) Impactorの装着にも対応します。アスベストサンプリング用途およびバイオエアロゾルサンプリング用途に適しています。
- 用途
- SKCは、SKCポンプの最適な運転および保守管理を実現するための高品質なアクセサリーを提供しています。
- 内容量
- 1個
分析・環境・測定器具 の新着商品
カテゴリ