228-506 BioStage Impactor用三脚スタンド(25/37mmカセット用) SKC(環境測定) 76050016

BioStage Impactor用三脚スタンド(25/37mmカセット用)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76050016
品番
228-506
参考基準価格(税別)¥25,900販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

本製品は約1.5 m伸縮式のトライポッドスタンドで、呼吸域高さにおけるエリアサンプリング用途に使用されます。25 mmまたは37 mmカセットをチューブ接続状態で保持できるほか、BioStage(R) Impactorの装着にも対応します。アスベストサンプリング用途およびバイオエアロゾルサンプリング用途に適しています。

用途
SKCは、SKCポンプの最適な運転および保守管理を実現するための高品質なアクセサリーを提供しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする