DCSステンレス製カートリッジ(PUFおよび47 mm石英フィルター付き)
Filter/PUFは、長さ41.3 mmのPUFおよび直径47 mmの石英繊維フィルターを含む構成です。
- 用途
- SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。
- 仕様
- ●セクション数:2層構成●分析方式:特殊用途●充填剤処理:洗浄済み
- 供給方式
- 受注生産
- 材質(チューブ)
- ステンレス鋼
- 保管環境
- 冷蔵不要・保存期間制限なし
- 充填剤
- PUF
- 内容量
- 1個
分析・環境・測定器具 の新着商品
カテゴリ


















