曜日別特売
226-206 DCSステンレス製カートリッジ(PUFおよび47 mm石英フィルター付き) SKC(環境測定) 76051669

DCSステンレス製カートリッジ(PUFおよび47 mm石英フィルター付き)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76051669
品番
226-206
参考基準価格(税別)¥86,300販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
¥85,980

Filter/PUFは、長さ41.3 mmのPUFおよび直径47 mmの石英繊維フィルターを含む構成です。

用途
SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。
仕様
●セクション数:2層構成●分析方式:特殊用途●充填剤処理:洗浄済み
供給方式
受注生産
材質(チューブ)
ステンレス鋼
保管環境
冷蔵不要・保存期間制限なし
充填剤
PUF

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする