Flite4 ACアダプター
Flite4 Area Sample Pump用AC Adapterであり、入力電圧110-240 V対応のマルチプラグ仕様です。
- 用途
- Flite4高流量エリアサンプリングポンプは、流量範囲2~20 L/minで動作し、asbestosおよびその他の粒子状物質のサンプリングにおいて12時間以上の連続運転が可能です。asbestos用フィルターカセットおよび各種フィルターカセット、bioaerosolサンプラーとの併用に適しています。Flite4エアサンプリングポンプはCE Mark取得済みです。Flite4はintrinsic safetyに関してUL Listedではありません。
- 定格電圧(V)
- 110~240
- 対応機種
- Flite4
- 機能
- PC接続:なし
- 内容量
- 1セット
分析・環境・測定器具 の新着商品
カテゴリ