901-411 Flite4 ACアダプター SKC(環境測定) 76050269

Flite4 ACアダプター

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
76050269
品番
901-411
参考基準価格(税別)¥42,400販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

Flite4 Area Sample Pump用AC Adapterであり、入力電圧110-240 V対応のマルチプラグ仕様です。

用途
Flite4高流量エリアサンプリングポンプは、流量範囲2~20 L/minで動作し、asbestosおよびその他の粒子状物質のサンプリングにおいて12時間以上の連続運転が可能です。asbestos用フィルターカセットおよび各種フィルターカセット、bioaerosolサンプラーとの併用に適しています。Flite4エアサンプリングポンプはCE Mark取得済みです。Flite4はintrinsic safetyに関してUL Listedではありません。
定格電圧(V)
110~240
対応機種
Flite4
機能
PC接続:なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする