Formaldehyde SPIKES QCメディアチューブ(6×110 mm・高純度シリカゲル300/150 mg・2,4-ジニトロフェニルヒドラジン処理・スパイク量5.0 μg〈±25%〉・10本入)
6 x 110 mmチューブに、2,4-dinitrophenylhydrazine処理済み高純度シリカゲル300/150 mgを充填し、内部セパレーターにガラスウールを使用した仕様です。スパイクレベルは5.0 μg(±25%)です。
- 用途
- あらかじめ既知量を添加したsorbent tubeにより、ラボ品質管理を容易に実施できます。SKC SPIKESは、2層の吸着剤を充填し、事前にスパイク処理を施したガラス封止仕様のsorbent tubeで、内部セパレーターにガラスウールを使用した構成です。
- 仕様
- ●充填剤処理:2.4-ジニトロフェニルヒドラジン含浸●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法
- 供給方式
- 受注生産
- 材質(チューブ)
- ガラス
- 保管環境
- 冷蔵保管推奨・保存期間制限あり
- 充填剤
- 2.4-ジニトロフェニルヒドラジン含浸担体(2層構成)
- 内容量
- 1箱(10本)
分析・環境・測定器具 の新着商品
カテゴリ


















