曜日別特売

Formaldehyde SPIKES QCメディアチューブ(6×110 mm・高純度シリカゲル300/150 mg・2,4-ジニトロフェニルヒドラジン処理・スパイク量5.0 μg〈±25%〉・10本入)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1箱(10本)
注文コード
76051398
品番
227-113
参考基準価格(税別)¥63,900販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

6 x 110 mmチューブに、2,4-dinitrophenylhydrazine処理済み高純度シリカゲル300/150 mgを充填し、内部セパレーターにガラスウールを使用した仕様です。スパイクレベルは5.0 μg(±25%)です。

用途
あらかじめ既知量を添加したsorbent tubeにより、ラボ品質管理を容易に実施できます。SKC SPIKESは、2層の吸着剤を充填し、事前にスパイク処理を施したガラス封止仕様のsorbent tubeで、内部セパレーターにガラスウールを使用した構成です。
仕様
●充填剤処理:2.4-ジニトロフェニルヒドラジン含浸●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法
供給方式
受注生産
材質(チューブ)
ガラス
保管環境
冷蔵保管推奨・保存期間制限あり
充填剤
2.4-ジニトロフェニルヒドラジン含浸担体(2層構成)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする