Rigid Aluminum Sampling Mast(2分割・全長1m・Flite Series用)
Flite4 Pump用Rigid Aluminum Sampling Mastであり、組立時高さ39 inches(1 meter)です。掲載写真はポンプ装着状態を示していますが、ポンプは付属しません。
- 用途
- Flite4高流量エリアサンプリングポンプは、流量範囲2~20 L/minで動作し、asbestosおよびその他の粒子状物質のサンプリングにおいて12時間以上の連続運転が可能です。asbestos用フィルターカセットおよび各種フィルターカセット、bioaerosolサンプラーとの併用に適しています。Flite4エアサンプリングポンプはCE Mark取得済みです。Flite4はintrinsic safetyに関してUL Listedではありません。
- 内容量
- 1個
分析・環境・測定器具 の新着商品
カテゴリ