901-213 Rigid Aluminum Sampling Mast(2分割・全長1m・Flite Series用) SKC(環境測定) 76051057

Rigid Aluminum Sampling Mast(2分割・全長1m・Flite Series用)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76051057
品番
901-213
参考基準価格(税別)¥43,900販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

Flite4 Pump用Rigid Aluminum Sampling Mastであり、組立時高さ39 inches(1 meter)です。掲載写真はポンプ装着状態を示していますが、ポンプは付属しません。

用途
Flite4高流量エリアサンプリングポンプは、流量範囲2~20 L/minで動作し、asbestosおよびその他の粒子状物質のサンプリングにおいて12時間以上の連続運転が可能です。asbestos用フィルターカセットおよび各種フィルターカセット、bioaerosolサンプラーとの併用に適しています。Flite4エアサンプリングポンプはCE Mark取得済みです。Flite4はintrinsic safetyに関してUL Listedではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする