Toluene SPIKES QCメディアチューブ(Anasorb CSC〈ヤシ殻活性炭〉・トルエンスパイク済・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・10本入)
6 x 110 mmチューブに、Anasorb CSC(Coconut Shell Charcoal)100/50 mgを充填し、トルエンをスパイク添加した仕様で、内部セパレーターにガラスウールを使用しています。スパイクレベルは10.0 μg(±25%)です。
- 用途
- あらかじめ既知量を添加したsorbent tubeにより、ラボ品質管理を容易に実施できます。SKC SPIKESは、2層の吸着剤を充填し、事前にスパイク処理を施したガラス封止仕様のsorbent tubeで、内部セパレーターにガラスウールを使用した構成です。
- 仕様
- ●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法●充填剤処理:トルエン添加処理
- 供給方式
- 受注生産
- 使用チューブ
- A型(外径6 mm×長さ70 mm)
- 材質(チューブ)
- ガラス
- 保管環境
- 冷蔵保管推奨・保存期間制限あり
- 充填剤
- Anasorb CSC(ココナッツ殻活性炭・2層構成)
- 内容量
- 1箱(10本)
分析・環境・測定器具 の新着商品
カテゴリ


















