曜日別特売
227-200 Toluene SPIKES QCメディアチューブ(Anasorb CSC〈ヤシ殻活性炭〉・トルエンスパイク済・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・10本入) SKC(環境測定) 76050007

Toluene SPIKES QCメディアチューブ(Anasorb CSC〈ヤシ殻活性炭〉・トルエンスパイク済・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・10本入)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1箱(10本)
注文コード
76050007
品番
227-200
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

6 x 110 mmチューブに、Anasorb CSC(Coconut Shell Charcoal)100/50 mgを充填し、トルエンをスパイク添加した仕様で、内部セパレーターにガラスウールを使用しています。スパイクレベルは10.0 μg(±25%)です。

用途
あらかじめ既知量を添加したsorbent tubeにより、ラボ品質管理を容易に実施できます。SKC SPIKESは、2層の吸着剤を充填し、事前にスパイク処理を施したガラス封止仕様のsorbent tubeで、内部セパレーターにガラスウールを使用した構成です。
仕様
●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法●充填剤処理:トルエン添加処理
供給方式
受注生産
使用チューブ
A型(外径6 mm×長さ70 mm)
材質(チューブ)
ガラス
保管環境
冷蔵保管推奨・保存期間制限あり
充填剤
Anasorb CSC(ココナッツ殻活性炭・2層構成)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする