UMEx 300 パッシブサンプラー(アンモニア用・10個入)
UMEx 300 Passive Samplerは、Ammonia測定用のパッシブサンプラーで、検証済み濃度範囲は0.1~100 ppmです。UMEx passive samplersは1回限りの使用を前提とした設計であり、再使用できません。
- 用途
- SKC UMEx 300 Passive Samplerは、作業環境中のammoniaを正確かつ信頼性高く測定するためのパッシブサンプラーです。呼吸域にクリップ装着してサンプリングを行い、回収後は分析機関へ送付して使用します。
- 仕様
- ●干渉物質:特定なし●検出下限:15分2.4 ppm・8時間0.075 ppm・24時間0.025 ppm●検証レベル:Full●対象物質:アンモニア●風速影響(cm):5~100 /secで影響なし●分析方法:溶媒抽出後イオンクロマトグラフィー(アンモニウムイオン・電気伝導度検出)または可視吸光光度法●捕集材:処理済みテープ●捕集速度:39.92 ml/min●冷蔵保管:推奨
- 色
- スライドカバー:ピンク
- 測定範囲
- 0.1~100 ppm
- 質量(g)
- 10.9
- 使用温度範囲(℃)
- 22~40 で影響なし
- 方式
- 溶媒抽出法
- 精度
- ±23.4%
- 外形寸法(cm)
- 8.6×2.8×0.89
- 保管環境
- 使用前は4 ℃以下・使用後は常温または4 ℃以下で3週間以内に分析
- 有効期限
- あり、製造日より9か月(4 ℃以下保管)
- 使用湿度範囲(%RH)
- 20~80で影響なし
- 内容量
- 1箱(10個)
分析・環境・測定器具 の新着商品
カテゴリ


















