曜日別特売
500-300 UMEx 300 パッシブサンプラー(アンモニア用・10個入) SKC(環境測定) 76050059

UMEx 300 パッシブサンプラー(アンモニア用・10個入)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
76050059
品番
500-300
参考基準価格(税別)¥47,500販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

UMEx 300 Passive Samplerは、Ammonia測定用のパッシブサンプラーで、検証済み濃度範囲は0.1~100 ppmです。UMEx passive samplersは1回限りの使用を前提とした設計であり、再使用できません。

用途
SKC UMEx 300 Passive Samplerは、作業環境中のammoniaを正確かつ信頼性高く測定するためのパッシブサンプラーです。呼吸域にクリップ装着してサンプリングを行い、回収後は分析機関へ送付して使用します。
仕様
●干渉物質:特定なし●検出下限:15分2.4 ppm・8時間0.075 ppm・24時間0.025 ppm●検証レベル:Full●対象物質:アンモニア●風速影響(cm):5~100 /secで影響なし●分析方法:溶媒抽出後イオンクロマトグラフィー(アンモニウムイオン・電気伝導度検出)または可視吸光光度法●捕集材:処理済みテープ●捕集速度:39.92 ml/min●冷蔵保管:推奨
色
スライドカバー:ピンク
測定範囲
0.1~100 ppm
質量(g)
10.9
使用温度範囲(℃)
22~40 で影響なし
方式
溶媒抽出法
精度
±23.4%
外形寸法(cm)
8.6×2.8×0.89
保管環境
使用前は4 ℃以下・使用後は常温または4 ℃以下で3週間以内に分析
有効期限
あり、製造日より9か月(4 ℃以下保管)
使用湿度範囲(%RH)
20~80で影響なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする