VOC Chek 575 パッシブサンプラー(Ethylene Oxide用・Anasorb 747・25個入)
VOC Chek(R) 575 Passive Samplerはエチレンオキシド測定用の拡散式パッシブサンプラーであり、吸着剤としてhydrobromic acid処理を施したAnasorb 747を500 mg充填しています。
- 用途
- エチレンオキシド用パッシブサンプラーはポンプを使用せずにエチレンオキシドを捕集する拡散式サンプラーであり、短時間測定および8時間測定で検証済みです。病院、動物病院、滅菌機器製造施設などエチレンオキシドを使用する環境におけるばく露評価に使用します。
- 仕様
- ●検証レベル:Full●対象物質:Anesthetic Gases・Ethylene Oxide●捕集剤:Anasorb 747●冷蔵保管:推奨
- 方式
- 溶媒抽出法
- 有効期限
- あり
- 内容量
- 1箱(25個)
分析・環境・測定器具 の新着商品
カテゴリ


















