曜日別特売
575-005A VOC Chek 575 パッシブサンプラー(Ethylene Oxide用・Anasorb 747・25個入) SKC(環境測定) 76050129

VOC Chek 575 パッシブサンプラー(Ethylene Oxide用・Anasorb 747・25個入)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1箱(25個)
注文コード
76050129
品番
575-005A
参考基準価格(税別)¥119,000販売価格(税込)¥130,680
販売価格(税別)
¥118,800

VOC Chek(R) 575 Passive Samplerはエチレンオキシド測定用の拡散式パッシブサンプラーであり、吸着剤としてhydrobromic acid処理を施したAnasorb 747を500 mg充填しています。

用途
エチレンオキシド用パッシブサンプラーはポンプを使用せずにエチレンオキシドを捕集する拡散式サンプラーであり、短時間測定および8時間測定で検証済みです。病院、動物病院、滅菌機器製造施設などエチレンオキシドを使用する環境におけるばく露評価に使用します。
仕様
●検証レベル:Full●対象物質:Anesthetic Gases・Ethylene Oxide●捕集剤:Anasorb 747●冷蔵保管:推奨
方式
溶媒抽出法
有効期限
あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする