VOC Chek 575 パッシブサンプラー(Methanol用・Anasorb 747・5個入)
メタノール用パッシブサンプラーは拡散式によりメタノールを捕集するサンプラーであり、吸着剤としてAnasorb 747を500 mg充填し、二次拡散バリアを内蔵しています。
- 用途
- メタノール用パッシブサンプラーはポンプを使用せずにメタノールを捕集する拡散式サンプラーであり、短時間測定および8時間測定で検証済みです。
- 仕様
- ●検証レベル:Partial●対象物質:Methanol●捕集剤:Anasorb 747●冷蔵保管:不要
- 方式
- 溶媒抽出法
- 有効期限
- あり
- 内容量
- 1箱(5個)
分析・環境・測定器具 の新着商品
カテゴリ


















