曜日別特売
575-007 VOC Chek 575 パッシブサンプラー(Methanol用・Anasorb 747・5個入) SKC(環境測定) 76050147

VOC Chek 575 パッシブサンプラー(Methanol用・Anasorb 747・5個入)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌々日出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
76050147
品番
575-007
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

メタノール用パッシブサンプラーは拡散式によりメタノールを捕集するサンプラーであり、吸着剤としてAnasorb 747を500 mg充填し、二次拡散バリアを内蔵しています。

用途
メタノール用パッシブサンプラーはポンプを使用せずにメタノールを捕集する拡散式サンプラーであり、短時間測定および8時間測定で検証済みです。
仕様
●検証レベル:Partial●対象物質:Methanol●捕集剤:Anasorb 747●冷蔵保管:不要
方式
溶媒抽出法
有効期限
あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする