曜日別特売

VOC Chek 575 パッシブサンプラー(Styrene用・Anasorb 747・5個入)

VOC Chek 575 パッシブサンプラー(Styrene用・Anasorb 747・5個入) - SKC(環境測定)

VOC Chek(R) 575 Passive Samplerはスチレン測定用の拡散式パッシブサンプラーであり、吸着剤としてtert-butyl catechol処理を施したAnasorb 747を500 mg充填しています。OSHA Method 1014の仕様に適合します。

用途
スチレン用パッシブサンプラーはポンプを使用せずにスチレンを捕集する拡散式サンプラーであり、短時間測定および8時間測定で検証済みです。
仕様
●検証レベル:OSHA●対象物質:Styrene●捕集剤:Anasorb 747●冷蔵保管:不要
方式
溶媒抽出法
有効期限
あり
内容量
1箱(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76050138575-006
¥26,700
¥25,980
¥28,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする