曜日別特売
575-006 VOC Chek 575 パッシブサンプラー(Styrene用・Anasorb 747・5個入) SKC(環境測定) 76050138

VOC Chek 575 パッシブサンプラー(Styrene用・Anasorb 747・5個入)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
76050138
品番
575-006
参考基準価格(税別)¥26,700販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

VOC Chek(R) 575 Passive Samplerはスチレン測定用の拡散式パッシブサンプラーであり、吸着剤としてtert-butyl catechol処理を施したAnasorb 747を500 mg充填しています。OSHA Method 1014の仕様に適合します。

用途
スチレン用パッシブサンプラーはポンプを使用せずにスチレンを捕集する拡散式サンプラーであり、短時間測定および8時間測定で検証済みです。
仕様
●検証レベル:OSHA●対象物質:Styrene●捕集剤:Anasorb 747●冷蔵保管:不要
方式
溶媒抽出法
有効期限
あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする