VOC Chek 575 パッシブサンプラー(ppmレベル有機蒸気用・Anasorb 747・25個入)
VOC Chek(R) 575 Passive Samplerはppmレベルの有機蒸気測定に対応する拡散式パッシブサンプラーであり、吸着剤としてAnasorb 747を500 mg充填しています。大容量パッケージも用意されており、575-002A、575-002B、575-002Cを参照してください。
- 用途
- 有機蒸気用パッシブサンプラーはポンプを使用せずに有機蒸気を捕集する拡散式サンプラーであり、短時間測定および8時間測定、ならびに一部化合物については24時間の室内環境測定で検証済みです。トルエン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、キシレン類、エチルベンゼン、2-butanone(MEK)、hexone(MIBK)、ベンゼン、酢酸ブチル類、スチレンなどのVOCばく露評価に使用します。エチレンオキシドおよびメタノール専用モデルも用意されています。
- 仕様
- ●検証レベル:Bi-level・Calculated・Full・OSHA・Partial●対象物質:Anesthetic Gases・Benzene・ppmレベル有機蒸気・Styrene●捕集剤:Anasorb 747●冷蔵保管:不要
- 方式
- 溶媒抽出法
- 有効期限
- あり
- 内容量
- 1箱(25個)
分析・環境・測定器具 の新着商品
カテゴリ


















