曜日別特売
575-002A VOC Chek 575 パッシブサンプラー(ppmレベル有機蒸気用・Anasorb 747・25個入) SKC(環境測定) 76050095

VOC Chek 575 パッシブサンプラー(ppmレベル有機蒸気用・Anasorb 747・25個入)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1箱(25個)
注文コード
76050095
品番
575-002A
参考基準価格(税別)¥84,100販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
¥83,980

VOC Chek(R) 575 Passive Samplerはppmレベルの有機蒸気測定に対応する拡散式パッシブサンプラーであり、吸着剤としてAnasorb 747を500 mg充填しています。大容量パッケージも用意されており、575-002A、575-002B、575-002Cを参照してください。

用途
有機蒸気用パッシブサンプラーはポンプを使用せずに有機蒸気を捕集する拡散式サンプラーであり、短時間測定および8時間測定、ならびに一部化合物については24時間の室内環境測定で検証済みです。トルエン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、キシレン類、エチルベンゼン、2-butanone(MEK)、hexone(MIBK)、ベンゼン、酢酸ブチル類、スチレンなどのVOCばく露評価に使用します。エチレンオキシドおよびメタノール専用モデルも用意されています。
仕様
●検証レベル:Bi-level・Calculated・Full・OSHA・Partial●対象物質:Anesthetic Gases・Benzene・ppmレベル有機蒸気・Styrene●捕集剤:Anasorb 747●冷蔵保管:不要
方式
溶媒抽出法
有効期限
あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする