乾燥管(10×160 mm・1層式・900 mg・10/60メッシュ・50本入)
Sorbent Tube、Drying Tube、10 x 160 mmサイズ、1 section、吸着剤9 gm充填、10/60 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール2層構成です。
- 用途
- SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。
- 仕様
- ●セクション数:1層構成●分析方式:特殊用途
- 供給方式
- 受注生産
- 材質(チューブ)
- ガラス
- 保管環境
- 冷蔵不要・保存期間制限なし
- 充填剤
- Drying Tube(単層構成)
- 内容量
- 1箱(50本)
分析・環境・測定器具 の新着商品
カテゴリ


















