圧力調整器 ステンレスダイヤフラム ATM-Bシリーズ

圧力調整器 ステンレスダイヤフラム ATM-Bシリーズ - アズワン

ステンレスダイヤフラムを採用した高機能機種です。脱ガスが少なく高純度ガスの使用に適しています。流量調整時の追従性が良く直感的に操作可能です。調整器本体背面にパネル取付用ネジ穴を標準装備しております。圧力調整ハンドルには押し込み表示機能を搭載しておりハンドルの状態が一目でわかる安全設計です。流量調整が可能なニードルストップバルブを標準装備しています。

質量(kg)
1.65"
材質(本体)
C3604、NIメッキ
使用温度範囲(℃)
-5~40
弁仕様
排出弁有り
口形状
出口:M16×1.5、バルブ付1/4ストレートSUS単管付属
材質(パッキン)
シートパッキン:PCTFE、ボンベパッキン:PCTFE
材質(ダイヤフラム)
SUS316L
バルブ
有り
内容量
1台
注意
※ケース単位で購入ご希望の場合は、6台単位でご注文ください(ケースサイズ:430×520×126)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
ガスの種類
6種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
最高使用圧力(MPa)
ガスの種類
最大使用圧力(MPa)
流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04149736ATM-B516-LV入口:W22-14左出口側:0.99、入口側:15H20.2常用流量:320、条件:P2 0.99MPa、ガス 窒素
¥32,000
¥29,980
¥32,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04149822ATM-B516-CV入口:20.9-14左出口側:0.99、入口側:15He0.2常用流量:320、条件:P2 0.99MPa、ガス 窒素
¥32,000
¥29,980
¥32,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04150960ATM-B504-RV入口:W22-14右出口側:0.2、入口側:15O2、N2、Ar、Air0.99常用流量:120、条件:P2 0.2MPa、ガス 窒素
¥32,000
¥29,980
¥32,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04151782ATM-B516-RV入口:W22-14右出口側:0.99、入口側:15O2、N2、Ar、Air0.2常用流量:320、条件:P2 0.99MPa、ガス 窒素
¥32,000
¥29,980
¥32,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04152046ATM-B504-LV入口:W22-14左出口側:0.2、入口側:15H20.99常用流量:120、条件:P2 0.2MPa、ガス 窒素
¥32,000
¥29,980
¥32,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04152186ATM-B504-CV入口:20.9-14左出口側:0.2、入口側:15He0.99常用流量:120、条件:P2 0.2MPa、ガス 窒素
¥32,000
¥29,980
¥32,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする