吸着管(Anasorb CSC ココナッツシェル活性炭・8×150 mm・3層式・350/350/350 mg・20/40メッシュ・50本入)
Sorbent Tube, Anasorb CSCは、ココナッツ殻活性炭を充填したsorbent tubeで、8 x 150 mmサイズ、3セクション構成、充填量は350/350/350 mg、粒度は20/40 meshです。チューブ端部はガラスシール仕様で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
- 用途
- SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。
- 仕様
- ●分析方式:溶媒抽出●保存特性:使用期限なし
- 構成
- 3層構成
- 吸着剤
- Anasorb CSC(ココナッツ殻活性炭)
- 材質(チューブ)
- ガラス
- チューブサイズ(mm)
- Cサイズ(外径10 ×長さ150
- 保管環境
- 冷蔵不要
- 内容量
- 1箱(50本)
分析・環境・測定器具 の新着商品
カテゴリ


















