曜日別特売

吸着管(Chromosorb 106 Soxhlet抽出済/Chromosorb 106 Soxhlet抽出済/硫酸ナトリウム層・8×150 mm・3層式・150/300/1000 mg・20/40メッシュ・50本入)

吸着管(Chromosorb 106 Soxhlet抽出済/Chromosorb 106 Soxhlet抽出済/硫酸ナトリウム層・8×150 mm・3層式・150/300/1000 mg・20/40メッシュ・50本入) - SKC(環境測定)

Sorbent Tubeで、Chromosorb 106/Chromosorb 106/Sodium Sulfateを充填し、サイズ8 x 150 mm、3セクション構成、吸着剤量150/300/1000 mgの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。

用途
SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。
仕様
●セクション数:3層構成●分析方式:溶媒抽出法
使用チューブ
C型(外径10 mm×長さ150 mm)
材質(チューブ)
ガラス
保管環境
冷蔵不要・保存期間制限なし
充填剤
Chromosorb 106 Soxleted/Chromosorb 106 Soxleted/硫酸ナトリウム(3層構成)
内容量
1箱(50本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76049621226-184
¥292,000
¥289,800
¥318,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする